Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Fußstütze mit zwei Seiten PODI III Kunststoff, sc 447378-YY


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447378-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830017
EAN/GTIN:
     4251084696535
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fuss-stütze schwarz
hjh OFFICE Fußstütze mit zwei Seiten PODI III Kunststoff, schwarz Fußstütze mit verstellbarem Neigungswinkel Rutschhemmende Querrillen und bodenschondende Gleiter Solide Kombination von verchromtem Stahl und bruchsicherem Kunststoff Sorgt für eine bessere Durchblutung
Weitere Informationen:
Breite:
480 mm
Eigengewicht:
1\,5 kg
Tiefe:
400 mm
HEIGHT GRO:
15.00 mm
WIDTH GRO:
48.00 mm
DEPTH GRO:
40.00 mm
WEIGHT GRO:
1.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, hjh office fußstütze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
Frei Haus
ab € 34,37*
€ 45,79*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 47,41*
€ 61,93*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 61,93*
€ 73,70
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 61,62*
€ 73,33
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 58,76*
€ 69,92
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 57,78*
€ 68,76
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 54,89*
€ 65,32
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 47,41*
€ 56,42
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 47,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,40*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.