Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch / Computertisch WORKSPACE I 100 x 50 weiß hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Schreibtisch / Computertisch WORKSPACE I 100 x 50 weiß hjh OFFICE
Schreibtisch / Computertisch WORKSPACE I 100 x 50 weiß hjh OFFICE
Schreibtisch / Computertisch WORKSPACE I 100 x 50 weiß hjh OFFICE
Schreibtisch / Computertisch WORKSPACE I 100 x 50 weiß hjh OFFICE
Schreibtisch / Computertisch WORKSPACE I 100 x 50 weiß hjh OFFICE
Schreibtisch / Computertisch WORKSPACE I 100 x 50 weiß hjh OFFICE
Schreibtisch / Computertisch WORKSPACE I 100 x 50 weiß hjh OFFICE
Schreibtisch / Computertisch WORKSPACE I 100 x 50 weiß hjh OFFICE
Schreibtisch / Computertisch WORKSPACE I 100 x 50 weiß hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-821000
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     821000
EAN/GTIN:
     4064323013471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch

WORKSPACE I – Praktisch und universell einsetzbar

Der WORKSPACE I überzeugt mit schlichter Eleganz und lässt sich mit seinem zeitlosen und klaren Design in nahezu jeder Räumlichkeit einsetzen. Durch die großzügige Arbeitsplatte in edler Optik bietet der Schreibtisch ausreichend Ablagefläche für Ihre Unterlagen und genügend Platz zum Arbeiten, ohne dabei wuchtig zu wirken. Ob im Büro oder im eigenen Home Office – der WORKSPACE I ermöglicht eine vielseitige Verwendung in allen möglichen Einrichtungsstilen.
  • Robuste und großzügige Arbeitsfläche: 1,5 cm starke Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung, leicht abwischbar
  • Belastbarkeit Tischplatte: 200 kg
  • Durch das zeitlose Design macht dieser Schreibtisch in jedem Büro, vor allem aber im Home Office eine gute Figur. Alternativ kann er auch hervorragend als Beistelltisch genutzt werden
  • Das stabile Fußgestell aus Stahl ist sehr robust und bietet jederzeit eine optimale Standfestigkeit
  • Inkl. bodenschonende Kunststoffgleiter. Durch das rein- bzw. rausdrehen der Gleiter kann der Tisch an Unebenheiten des Bodens angepasst werden
  • Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Weiß
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Abmessungen Text:
Details siehe technische Zeichnung
Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte, Gestell pulverbeschichteter Stahl
Muster:
Einfarbig
Belastbar bis:
200 kg
Höhe:
74.0 cm
Breite:
100.0 cm
Tiefe:
50.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
74.0 x 100.0 x 50.0 cm
Produktgewicht:
9.6 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtisch weiß, bürotisch, Büro, Computer, Tisch, Computertisch, Arbeitstisch, Arbeitszimmer, Homeoffice, Büromöbel, Laptoptisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 71,90*
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 49,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 71,90*
€ 85,56
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 69,06*
€ 82,18
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 66,98*
€ 79,71
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 63,41*
€ 75,46
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 59,22*
€ 70,47
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 58,05*
€ 69,08
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 49,53*
€ 58,94
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FB128919ER
€ 52,25*
Ähnlich
HJH Office
619550
€ 62,98*
Ähnlich
HJH Office
721050
€ 38,71*
Ähnlich
HJH Office
830018
€ 38,82*
Ähnlich
HJH Office
821001
€ 80,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.