| |
|
| Artikel-Nr.: 982-802117 Herst.-Nr.: 802117 EAN/GTIN: 4064323013068 |
| | |
|
| | |
| VM-SA II - Flexible Positionen auf Knopfdruck Sie möchten Flexibilität, die Laptop, Tablet und Co. bieten, voll nutzen und Ihre Arbeit beispielsweise auf dem Sofa erledigen können? Dann darf der VM-SA II nicht fehlen. Durch seine 360° verstellbaren Beine ist dieser Schreibtischaufsatz nach Ihren Wünschen frei konfigurierbar und sorgt damit für schmerz- und verspannungsfreies Arbeiten. Durch integrierte Belüftungslöcher kühlt er Ihre Hardware ideal und verhindert somit Schäden durch Überhitzung. Der VM-SA II ist eine funktionale Unterlage, welche Sie sowohl zu Hause als auch unterwegs begleiten kann. - Multifunktionaler Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz: Vielseitig verwendbar als Laptop- oder Tabletständer, Smartphonehalterung, Lesetisch etc.
- Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium, problemlos transportierbar durch kompaktes und ultraleichtes Design
- Stabile und sichere Ablagemöglichkeit zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Geräte, da keine Überhitzung entsteht. Ideal für die Nutzung auf Bett oder Couch
- Um 360° verstellbare Klappbeine. Drücken Sie dazu die Knöpfe an den Gelenken, stellen Sie die Auflagefläche ein, wie es Ihnen beliebt, und lassen Sie den Knopf wieder los. Das Winkelrädchen schnappt ein und hält die Position stabil
- Mit Lochmusterung für bessere Belüftung
- Kompatibel für alle gängigen Gerätegrößen bis 17 Zoll
- Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen: | | Hersteller: | hjh OFFICE | Farbe: | Schwarz | Zustand: | fabrikneu und originalverpackt | Abmessungen Text: | Details siehe technische Zeichnung | Material: | Aluminium | Belastbar bis: | 12 | Höhe: | 4.0 cm | 48.5 cm | Höhe bis: | 48.5 cm | Breite: | 53.0 cm | Tiefe: | 25.5 cm | Abmessungen (H x B x T): | 48.5 x 53.0 x 25.5 cm | Produktgewicht: | 1.1 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |