Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenschrank COLOR AS 105 x 90 x 40 cm Metall schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenschrank COLOR AS 105 x 90 x 40 cm Metall schwarz hjh OFFICE
Aktenschrank COLOR AS 105 x 90 x 40 cm Metall schwarz hjh OFFICE
Aktenschrank COLOR AS 105 x 90 x 40 cm Metall schwarz hjh OFFICE
Aktenschrank COLOR AS 105 x 90 x 40 cm Metall schwarz hjh OFFICE
Aktenschrank COLOR AS 105 x 90 x 40 cm Metall schwarz hjh OFFICE
Aktenschrank COLOR AS 105 x 90 x 40 cm Metall schwarz hjh OFFICE
Aktenschrank COLOR AS 105 x 90 x 40 cm Metall schwarz hjh OFFICE
Aktenschrank COLOR AS 105 x 90 x 40 cm Metall schwarz hjh OFFICE
Aktenschrank COLOR AS 105 x 90 x 40 cm Metall schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-743034
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     743034
EAN/GTIN:
     4064323028734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
aktenschrank
COLOR AS 105 – Praktisch und universell einsetzbar
Der vom Industrial-Design inspirierte COLOR AS 105 bringt Schwung in Ihre Einrichtung und überzeugt mit einer hochwertigen Verarbeitung. Der Korpus aus pulverbeschichtetem Metall birgt einen großen Stauraum für Ihre Akten und Wertsachen. Egal ob im Büro oder Wohnbereich - der COLOR AS 105 lässt sich universell einsetzen und wird Ihre Einrichtung durch seine Originalität bereichern.
  • Korpus aus Qualitäts-Feinstahlblech, Oberflächen in kratzunempfindlicher Pulverbeschichtung
  • Robuster, stabiler Aktenschrank aus Metall im Industrie-Design
  • Zwei Türen mit verchromten Metallgriff, abschließbar
  • Zwei Einlegeböden (Abstand ca. 30 cm)
  • Belastbarkeit pro Einlegeboden: 20 kg
  • Höhe der Einlegeböden kann nach einem Raster-Schema individuell eingestellt werden

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stahl
Belastbar bis:
20
Höhe:
105.0 cm
Breite:
90.0 cm
Tiefe:
40.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
105.0 x 90.0 x 40.0 cm
Produktgewicht:
22.2 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
2
Frei Haus
ab € 159,70*
€ 198,10*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 186,59*
€ 232,19*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,10*
€ 235,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,28*
€ 233,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
830046
ab € 92,65*
Ähnlich
HJH Office
741005
ab € 54,74*
Ähnlich
HJH Office
830029
ab € 63,61*
Ähnlich
HJH Office
811001
ab € 26,88*
Ähnlich
HJH Office
830038
ab € 111,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.