Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Aktenschrank COLOR AS 105 x 90 x 40 cm Metall, sc 447318-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447318-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     743034
EAN/GTIN:
     4064323028734
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
aktenschrank
hjh OFFICE Aktenschrank COLOR AS 105 x 90 x 40 cm Metall, schwarz Aktenschrank aus Metall im Industrie-Design Sehr stabile, robuste Stahlkonstruktion Perfekt geeignet für alle Wohn- und Arbeitsbereiche Abmessungen (B x T x H): 90 x 40 x 105 cm Abschließbar - Chromgriff Metall
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
105.00 mm
WIDTH GRO:
90.00 mm
DEPTH GRO:
40.00 mm
WEIGHT GRO:
22.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Büroschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,26*
€ 195,23*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 186,66*
€ 228,81*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,81*
€ 272,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,82*
€ 271,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,35*
€ 255,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,04*
€ 249,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,66*
€ 222,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
830046
ab € 92,61*
Ähnlich
HJH Office
741005
ab € 54,75*
Ähnlich
HJH Office
830029
ab € 63,71*
Ähnlich
HJH Office
811001
ab € 26,75*
Ähnlich
HJH Office
830038
ab € 111,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.