Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer SPACE I schwarz / silber Stahl hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Garderobenständer SPACE I schwarz / silber Stahl hjh OFFICE
Garderobenständer SPACE I schwarz / silber Stahl hjh OFFICE
Garderobenständer SPACE I schwarz / silber Stahl hjh OFFICE
Garderobenständer SPACE I schwarz / silber Stahl hjh OFFICE
Garderobenständer SPACE I schwarz / silber Stahl hjh OFFICE
Garderobenständer SPACE I schwarz / silber Stahl hjh OFFICE
Garderobenständer SPACE I schwarz / silber Stahl hjh OFFICE
Garderobenständer SPACE I schwarz / silber Stahl hjh OFFICE
Garderobenständer SPACE I schwarz / silber Stahl hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830029
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830029
EAN/GTIN:
     4251084696658
Artikeldatenblatt
SPACE I – Ordnung und Übersicht über Ihre Garderobe
Ob im Büro, in Empfangsbereichen, Arztpraxen, Zuhause, oder überall dort, wo Kleidungsstücke vorübergehend aufgehängt werden müssen, dient der SPACE I als praktischer Alltagshelfer und sorgt für mehr Ordnung in Ihren Räumlichkeiten. Durch das robuste Material ist der Garderobenständer besonders langlebig und sorgt selbst voll beladen für einen sicheren Stand. Die optimale Standfestigkeit und Stabilität wird zudem durch den Tellerfuß aus massivem Stein gewährleistet. Die großzügige Kleiderstange ist mit Rillen versehen, die dafür sorgen, dass Jacken, Mäntel oder andere Kleidungsstücke immer ordentlich und im passenden Abstand zueinander hängen. Selbst Regenschirme finden durch die integrierte Halterung problemlos ihren Platz. Aber nicht nur funktional, auch optisch macht der Kleiderständer jederzeit eine gute Figur. So geben die Farbakzente in metallischem Grau dem Garderobenständer eine formelle und gleichzeitig angenehme Ausstrahlung. Bringen Sie Ordnung in Ihre Räumlichkeiten und stellen Sie mit dem SPACE I Ihren Garderobenbereich gekonnt in Szene.
  • Der Garderobenständer aus pulverbeschichtetem Metall überzeugt durch eine klare Formgebung und fügt sich ideal in jede Räumlichkeit ein
  • Dank des robusten Metallgestells steht die Garderobe jederzeit fest an ihrem Platz und hält Belastungen bis zu 30 kg stand
  • Die Kleiderstange überzeugt mit einer großen Platzvielfalt und bietet neben sechs Kunststoff-Kleiderbügeln reichlich Platz für Jacken, Mäntel, Hüte, Handtaschen und vieles mehr
  • Der integrierte Schirmständer aus robustem Kunststoff bietet eine praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Regenschirme. Die an der Halterung angebrachten Haken sorgen dafür, dass auch kleinere Schirme mit Hängelaschen aufbewahrt werden können
  • Der Tellerfuß aus massivem Stein sorgt für beste Stabilität und Standfestigkeit. Umhüllt wird der Fuß von einer dekorativen Kunststoffabdeckung mit integrierter Abtropfschale für Schirme
  • Kunststoffgleiter: Schonen den Boden und sind rutschhemmend
  • Standsäule Ø 3,8 cm, Tellerfuß Ø 35 cm, Schirmständer Ø 25 cm

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Silber
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stahl
Belastbar bis:
30
Höhe:
172.5 cm
Breite:
49.5 cm
Tiefe:
35.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
172.5 x 49.5 x 35.0 cm
Produktgewicht:
7.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,60*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 63,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 81,77*
€ 97,31
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 80,28*
€ 95,53
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 77,55*
€ 92,28
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 74,49*
€ 88,64
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 63,60*
€ 75,68
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
830030
ab € 110,59*
Ähnlich
HJH Office
830028
ab € 54,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.