Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette SAFE Stahl schwarz mit Münzzählbrett hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Geldkassette SAFE Stahl schwarz mit Münzzählbrett hjh OFFICE
Geldkassette SAFE Stahl schwarz mit Münzzählbrett hjh OFFICE
Geldkassette SAFE Stahl schwarz mit Münzzählbrett hjh OFFICE
Geldkassette SAFE Stahl schwarz mit Münzzählbrett hjh OFFICE
Geldkassette SAFE Stahl schwarz mit Münzzählbrett hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-811001
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     811001
EAN/GTIN:
     4251084672300
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

SAFE - Absolute Sicherheit und optimaler Überblick über Ihr Münzgeld

Die solide Geldkassette SAFE aus edel glänzendem Stahl ist die optimale Lösung zur Aufbewahrung von Wechselgeld, Quittungen und anderen Wertsachen im Büro und unterwegs. Behalten Sie stets den Überblick, dank integriertem Münzfach mit praktischer Additionsskala, die Ihnen sogar das Rechnen abnimmt. Darunter liegt, gut versteckt, zusätzlicher Stauraum für wertvolle Dokumente und Gegenstände. Verschlossen können Sie die Kasse mittels Haltegriffs oben gefahrlos transportieren.
  • Stabile Geldkassette aus elegant glänzendem Stahl zur sicheren Verwahrung von Bargeld, Quittungen und Wertsachen
  • Der Münzeinsatz für Euro mit praktischer Additionsskala sorgt für den idealen Überblick
  • Großzügiger Stauraum für Geldscheine, Quittungen und andere Wertsachen, versteckt unter dem herausnehmbaren Münzeinsatz
  • Solides Zylinderschloss - 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten
  • Besonders edle und solide Verarbeitung für optimale Sicherheit
  • Einfacher Transport dank mittig platziertem Haltegriff

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stahl
Muster:
Einfarbig
Höhe:
9.0 cm
Breite:
30.0 cm
Tiefe:
24.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
9.0 x 30.0 x 24.0 cm
Produktgewicht:
1.7 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: geldkassette, Geldkasse, Kasse, Geld, Bargeld, abschließbar, Schlüssel, verschließbar, Transportkassette, Haushaltskasse, Münzzählbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,49*
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 24,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 37,49*
€ 44,61
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 36,39*
€ 43,30
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 35,30*
€ 42,01
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 32,41*
€ 38,57
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 30,50*
€ 36,30
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 29,88*
€ 35,56
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 24,86*
€ 29,58
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.