Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschrank / Sideboard UMEO Metall schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallschrank / Sideboard UMEO Metall schwarz hjh OFFICE
Metallschrank / Sideboard UMEO Metall schwarz hjh OFFICE
Metallschrank / Sideboard UMEO Metall schwarz hjh OFFICE
Metallschrank / Sideboard UMEO Metall schwarz hjh OFFICE
Metallschrank / Sideboard UMEO Metall schwarz hjh OFFICE
Metallschrank / Sideboard UMEO Metall schwarz hjh OFFICE
Metallschrank / Sideboard UMEO Metall schwarz hjh OFFICE
Metallschrank / Sideboard UMEO Metall schwarz hjh OFFICE
Metallschrank / Sideboard UMEO Metall schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-743024
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     743024
EAN/GTIN:
     4064323014942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sideboard
Site-Board
sideboard
UMEO - Goldene Akzente treffen auf Metall
Der vom Industrial-Design inspirierte UMEO bringt Schwung in Ihre Einrichtung. Der Korpus aus pulverbeschichtetem Metall birgt ein großzügiges Hauptfach, in dem zahlreiche Utensilien verstaut werden können. Unwiderstehliche Details: der kegelförmige Metallgriff in Gold und die filigranen Füße mit goldfarbenen Kappen, die zum Charme der Kommode beitragen. Egal ob im Büro oder Wohnbereich - der UMEO lässt sich universell einsetzen und wird Ihre Einrichtung durch seine Originalität bereichern.
  • Universell: Passt in Wohnzimmer, Büro, Esszimmer und Schlafzimmer
  • Ob im Büro oder im Wohnbereich - der Metallschrank kann vielseitig als Kommode, Beistelltisch, Sideboard oder als Nachtkästchen verwendet werden
  • Korpus aus Qualitäts-Feinstahlblech, Oberflächen in kratzunempfindlicher Pulverbeschichtung
  • Farbnummer: RAL9005
  • Lüftungsschlitze an der Front für konstanten Luftaustausch
  • Geräumiges Hauptfach zum Verstauen Ihrer Utensilien
  • Kegelförmiger Metallgriff in Gold
  • Vier filigrane und formschöne Standfüße aus pulverbeschichtetem Stahl mit goldfarbenen Kappen
  • Mit bodenschonenden Filzgleitern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stahl
Belastbar bis:
20
Höhe:
50.0 cm
Breite:
45.0 cm
Tiefe:
35.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
50.0 x 45.0 x 35.0 cm
Produktgewicht:
5.8 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
10
Frei Haus
ab € 67,62*
€ 86,08*
3 Tage
105
€ 7,90*
ab € 73,61*
€ 93,25*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,45*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.