Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5x Hartbodenrollen ROLO SKATE 11mm / 75 mm Büro-Stuhl-Rollen Chrom transparent (5er Pack)


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
5x Hartbodenrollen ROLO SKATE 11mm / 75 mm Büro-Stuhl-Rollen Chrom transparent (5er Pack)
5x Hartbodenrollen ROLO SKATE 11mm / 75 mm Büro-Stuhl-Rollen Chrom transparent (5er Pack)
5x Hartbodenrollen ROLO SKATE 11mm / 75 mm Büro-Stuhl-Rollen Chrom transparent (5er Pack)
5x Hartbodenrollen ROLO SKATE 11mm / 75 mm Büro-Stuhl-Rollen Chrom transparent (5er Pack)
5x Hartbodenrollen ROLO SKATE 11mm / 75 mm Büro-Stuhl-Rollen Chrom transparent (5er Pack)
Artikel-Nr.:
     982-729403
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     729403
EAN/GTIN:
     4251084661809
Suchbegriffe:
Bürostuhlrolle
Stuhlrolle
hjh office stuhlrollen
bürostuhlrolle
Hochwertige Designrollen für Ihre wertvollen Hartböden
Diese Rollen sind die ideale Ergänzung zu Ihrem neuen Bürostuhl! Vom Design erinnern diese Rollen an Skates oder Roller. Die speziell beschichteten Laufflächen schützen Ihren hochwertigen Hartboden vor Kratzern und Blessuren die herkömmlichen Teppichbodenrollen verursachen können. Das Auswechseln der Rollen ist schnell erledigt. Die alten Rollen lassen sich mit ein wenig Kraftaufwand ganz einfach abziehen. Dann nur noch die neuen Hartbodenrollen einstecken - fertig!
  • Hochwertige Rollen im Skate-Design für harte Böden. Angelehnt an Rollen von Inline-Skates erlauben sie ein regelrechtes Gleiten auf Hartböden, ganz ohne dabei den Boden in Mitleidenschaft zu ziehen.
  • Spezialrollen für Hartböden wie Parkett, Laminat, Fliesen oder Steinboden
  • Bitte beachten Sie bei der Auswahl den richtigen Stiftdurchmesser und nehmen Sie idealerweise Ihre alten Rollen als Vorbild. Für ein optimales Messergebnis empfehlen wir, den Stiftdurchmesser der alten Rolle mit einer Schieblehre zu messen
  • Um Ihre hochwertigen Parkett- und Laminatböden vor Kratzern und anderen Beschädigungen zu schützen, empfehlen wir zusätzlich eine Bodenschutzmatte.

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Silber/Transparent
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Parkett, Laminat, Fliesen oder Steinboden
Rollenstiftdurchmesser:
11mm Stift
Material:
100 % Polyurethan
Höhe:
9.2 cm
Breite:
3.2 cm
Tiefe:
7.6 cm
Abmessungen (H x B x T):
9.2 x 3.2 x 7.6 cm
Produktgewicht:
1.0 kg
Rollendurchmesser:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenschutz, stuhlrollen, weichbodenrollen, drehstuhlrollen, abriebfest
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
94
Frei Haus
ab € 35,96*
€ 48,38*
4 Tage
105
€ 7,90*
ab € 47,22*
€ 62,39*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 48,38*
€ 57,57
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 46,89*
€ 55,80
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 44,61*
€ 53,09
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 42,76*
€ 50,88
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 41,35*
€ 49,21
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 35,96*
€ 42,79
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 35,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,08*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 71,47*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,91*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.