Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel USB 2.0 EASY Stecker A an micro Stecker B, gewinkelt, schwarz, 1m, Delock® [83382]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusskabel USB 2.0 EASY Stecker A an micro Stecker B, gewinkelt, schwarz, 1m, Delock® [83382]
Anschlusskabel USB 2.0 EASY Stecker A an micro Stecker B, gewinkelt, schwarz, 1m, Delock® [83382]
Anschlusskabel USB 2.0 EASY Stecker A an micro Stecker B, gewinkelt, schwarz, 1m, Delock® [83382]
Anschlusskabel USB 2.0 EASY Stecker A an micro Stecker B, gewinkelt, schwarz, 1m, Delock® [83382]
Artikel-Nr.:
     767-DE-2463
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83382
EAN/GTIN:
     4014619576364
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
delock usb kabel 1 m usb 2.0 usb a ...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.

Technische Daten:
- Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A beidseitig Stecker gewinkelt >
USB 2.0 Typ micro-B Stecker
- USB-A Stecker beidseitig verwendbar
- Drahtquerschnitt: 28 AWG Daten- und Stromleitung
- Kontakte vergoldet
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1 m

Systemvoraussetzungen:
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ A Port
- Gerät mit USB Typ micro-B Port
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
152
€ 9,90*
ab € 3,57*
€ 5,40*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 9,28*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,50*
€ 13,55*
€ 3,50*
ab € 13,20*
€ 18,74*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83362
ab € 1,94*
Zubehör
Delock
83451
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.