| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP414076 Herst.-Nr.: TL-22/26-S EAN/GTIN: 7612207399455 |
| |
|
| | |
| Armacell Schlauch TUBOLIT S DSD 25mm ungeschlitzt 2 m 22mm TL-22/26-S Euroklasse E, normal entflammbar, mit Folienschutzmantel, 100 % gem. ENEV, geschlossenzelliges Dämmmaterial, Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen, grau bzw. blau, Tubolit entspricht der DIN 1988, Dämmung/Schutz der Rohrleitungen (Heizungs-, warme, bzw. kalte Trinkwasserrohre), Armaturen und ähnliches von Heizungs- und Sanitäranlagen, obere Anwendungsgrenztemperatur 100 °C, min. Mediumtemperatur wie bei Sanitär- und Heizungsanlagen üblich, Außen-Ø 15 mm bis 28 mm gemäß EnEV 50 %, Außen-Ø 28 mm ebenso für Stahlrohre Preis per Meter DSD = Dämmschichtdicke AWB = Anwendungsbereich Weitere technische Eigenschaften: · Stahlrohr: 1/2 · AWB: A · Cu-Rohr: 22 · DSD: 26 Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 198,50022* | € 242,62038* | | | | Lager 9702 | | | | | | € 55,90* | ab € 213,13044* | € 258,88032* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 299,7675* | € 345,28734* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 329,75046* | € 379,71018* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 301,96044* | € 380,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 54 Meter (ab € 3,94686* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|