| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018888741 Herst.-Nr.: TL-22/26-S EAN/GTIN: 7612207399455 |
| |
|
| | |
| Armacell Schlauch TUBOLIT S DSD 25mm ungeschlitzt 2 m 22mm Euroklasse E · normal entflammbar · mit Folienschutzmantel · 100 % gem. ENEV · geschlossenzelliges Dämmmaterial · Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen · grau bzw. blau · Tubolit entspricht der DIN 1988 · Dämmung/Schutz der Rohrleitungen (Heizungs- · warme Weitere Informationen: | | eClassID: | 20520401003 | HerstellerNr: | TL-22/26-S | Werksnummer: | 7000530678 | Länge netto mm: | 70,00 | Breite netto mm: | 70,00 | Höhe netto mm: | 10,00 | Gewicht netto Kg: | 0,001000 | Gewicht brutto Kg: | 0,001000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 199,9404* | € 241,01064* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 212,05044* | € 248,42052* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 301,617* | € 346,51746* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,11018* | € 381,08016* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 300,0105* | € 382,34052* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 54 Meter (ab € 3,7026* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|