Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL Duschpaneel LINUS Inox CVD-T-TD Man. TD, DUKO COMFORT, edst. 008422899


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL Duschpaneel LINUS Inox CVD-T-TD Man. TD, DUKO COMFORT, edst. 008422899
SCHELL Duschpaneel LINUS Inox CVD-T-TD Man. TD, DUKO COMFORT, edst. 008422899
SCHELL Duschpaneel LINUS Inox CVD-T-TD Man. TD, DUKO COMFORT, edst. 008422899
SCHELL Duschpaneel LINUS Inox CVD-T-TD Man. TD, DUKO COMFORT, edst. 008422899
Artikel-Nr.:
     9702-HWP406060
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     008422899
EAN/GTIN:
     4021163168235
Suchbegriffe:
Duschpaneel
Duschsystem
Selbstschlussarmatur
selbstschlussarmatur schell
SCHELL Duschpaneel LINUS Inox CVD-T-TD Man. TD, DUKO COMFORT, edst. 008422899 integrierte Duscharmatur, Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang, optionaler Batterie- oder Netzbetrieb, geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS, parametrierbar über SCHELL Single Control SSC, vorbereitet für manuelle Thermische Desinfektion, montage- und servicefreundlich durch schwenkbare Front, geeignet für Anschlüsse von hinten oder für Aufputzanschlüsse von oben, Lieferumfang: elektronisches Selbstschluss-Aufputz-Duschpaneel, Betätigungsknopf für Thermostat mit Überschubhülse, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C, CVD-Touch-Elektronik, programmierbar, spritz- und strahlwassergeschützt IP65, Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung, Magnetventil 6 V, Magnetventil 12 V zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551), 2x Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB), 2x Vorfilter, Duschkopf COMFORT Flex, verstellbarer Neigungswinkel, vandalengeschützt, mit Softstrahl und Antikalknoppen, Anschlusszubehör mit Vorabsperrung(en), Befestigungsmaterial für Wandmontage
Weitere Informationen:
Versandklasse:
S
Weitere Suchbegriffe: selbstschlussarmatur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.121,49*
€ 1.257,58*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.178,83*
€ 1.320,91*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.182,58*
€ 1.327,03*
Lager 9702
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.197,81*
€ 1.338,75*
€ 5,95*
ab € 1.274,79*
€ 1.427,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9702
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.338,75*
€ 1.593,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.324,98*
€ 1.576,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.267,25*
€ 1.508,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.231,25*
€ 1.465,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.197,81*
€ 1.425,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 9702
Versand: Lager 9702
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 55,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
008412899
ab € 938,41*
Ähnlich
Schell
008462899
ab € 890,66*
Ähnlich
Schell
008472899
ab € 990,92*
Ähnlich
Schell
008432899
ab € 1.130,40*
Ähnlich
Schell
008442899
ab € 770,32*
Ähnlich
Schell
008452899
ab € 895,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.