Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL Duschpaneel LINUS Inox CVD-T-TD Man. TD, DUKO COMFORT, edst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 008422899 SCHELL Duschpaneel LINUS Inox CVD-T, TD manuelle TD Edelstahl
SCHELL 008422899 SCHELL Duschpaneel LINUS Inox CVD-T, TD manuelle TD Edelstahl
SCHELL 008422899 SCHELL Duschpaneel LINUS Inox CVD-T, TD manuelle TD Edelstahl
Artikel-Nr.:
     1498-6000695701
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     008422899
EAN/GTIN:
     4021163168235
Suchbegriffe:
Duschpaneel
Duschsystem
schell duschpaneel
duschpaneel
integrierte Duscharmatur · Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang · optionaler Batterie- oder Netzbetrieb · geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS · parametrierbar über SCHELL Single Control SSC · vorbereitet für manuelle Thermische Desinfektion · montage- und servicefreundlich durch schwenkbare Front · geeignet für Anschlüsse von hinten oder für Aufputzanschlüsse von oben · Lieferumfang: elektronisches Selbstschluss-Aufputz-Duschpaneel · Betätigungsknopf für Thermostat mit Überschubhülse · entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C · CVD-Touch-Elektronik · programmierbar · spritz- und strahlwassergeschützt IP65 · Thermostat nach EN 1111 · Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung · Magnetventil 6 V · Magnetventil 12 V zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551) · 2x Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB) · 2x Vorfilter · Duschkopf COMFORT Flex · verstellbarer Neigungswinkel · vandalengeschützt · mit Softstrahl und Antikalknoppen · Anschlusszubehör mit Vorabsperrung(en) · Befestigungsmaterial für WandmontageWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch· Automatischer Spülzyklus: Ja· Bedienung der Duschen: elektronisch· Min. Druck: 1bar· Min. Durchlass (Mischwasser): 9l/min· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Kopfbrause: Ja· Mit Rückstromsicherung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Montage: Wand· Selbstverschließend: Ja· Tiefe: 80mm· Verbrühschutz: Ja· Werkstoff: rostfreier Stahl· Max. Druck: 5bar
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Höhe:
1200 mm
Breite:
240 mm
Oberfläche:
gebürstet
Marke:
SCHELL
Ausführung:
mit CVD-Touch-Elektronik
Armaturenart:
Duschpaneel
Weitere Suchbegriffe: 011667503201, Paneel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.121,13*
€ 1.261,86*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.174,98*
€ 1.324,57*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.182,78*
€ 1.330,62*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.186,88*
€ 1.342,22*
€ 5,95*
ab € 1.272,88*
€ 1.429,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,57*
€ 1.576,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.308,82*
€ 1.557,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.251,49*
€ 1.489,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.215,35*
€ 1.446,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.174,98*
€ 1.398,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
008412899
ab € 941,01*
Ähnlich
Schell
008462899
ab € 891,39*
Ähnlich
Schell
008472899
ab € 991,44*
Ähnlich
Schell
008432899
ab € 1.133,67*
Ähnlich
Schell
008442899
ab € 771,39*
Ähnlich
Schell
008452899
ab € 899,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.