Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T DUKO COMFORT, edst. gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 008412899 SCHELL Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T M-Wasser Thermostat Edels
SCHELL 008412899 SCHELL Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T M-Wasser Thermostat Edels
SCHELL 008412899 SCHELL Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T M-Wasser Thermostat Edels
Artikel-Nr.:
     1498-6000695700
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     008412899
EAN/GTIN:
     4021163168204
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Duschpaneel
integrierte Duscharmatur · Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang · optionaler Batterie- oder Netzbetrieb · geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS · parametrierbar über SCHELL Single Control SSC · montage- und servicefreundlich durch schwenkbare Front · geeignet für Anschlüsse von hinten oder für Aufputzanschlüsse von oben · Lieferumfang: elektronisches Selbstschluss-Aufputz-Duschpaneel · Betätigungsknopf für Thermostat mit Überschubhülse · entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C · CVD-Touch-Elektronik · programmierbar · spritz- und strahlwassergeschützt IP65 · Thermostat nach EN 1111 · Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung · Magnetventil 6 V · 2x Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB) · 2x Vorfilter · Duschkopf COMFORT Flex · verstellbarer Neigungswinkel · vandalengeschützt · mit Softstrahl und Antikalknoppen · Anschlusszubehör mit Vorabsperrung(en) · Befestigungsmaterial für WandmontageWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch· Automatischer Spülzyklus: Ja· Bedienung der Duschen: elektronisch· Min. Druck: 1bar· Min. Durchlass (Mischwasser): 9l/min· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Kopfbrause: Ja· Mit Rückstromsicherung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Montage: Wand· Selbstverschließend: Ja· Tiefe: 80mm· Verbrühschutz: Ja· Werkstoff: rostfreier Stahl· Max. Druck: 5bar
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Höhe:
1200 mm
Breite:
240 mm
Oberfläche:
gebürstet
Marke:
SCHELL
Ausführung:
mit CVD-Touch-Elektronik
Armaturenart:
Duschpaneel
Weitere Suchbegriffe: Duschsystem, schell duschpaneel, duschpaneel, brausekopf rund, 011667503601, Paneel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 941,92*
€ 1.075,77*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.003,72*
€ 1.140,71*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.020,75*
€ 1.157,87*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 988,01*
€ 1.162,72*
€ 5,95*
ab € 1.067,65*
€ 1.210,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.157,87*
€ 1.377,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.129,35*
€ 1.343,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,91*
€ 1.285,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,30*
€ 1.248,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,75*
€ 1.214,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
008422899
ab € 1.122,02*
Ähnlich
Schell
008462899
ab € 892,37*
Ähnlich
Schell
008472899
ab € 995,13*
Ähnlich
Schell
008432899
ab € 1.133,41*
Ähnlich
Schell
008442899
ab € 769,20*
Ähnlich
Schell
008452899
ab € 899,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.