Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T DUKO COMFORT, edst. gebürstet 008412899


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T DUKO COMFORT, edst. gebürstet 008412899
SCHELL Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T DUKO COMFORT, edst. gebürstet 008412899
SCHELL Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T DUKO COMFORT, edst. gebürstet 008412899
SCHELL Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T DUKO COMFORT, edst. gebürstet 008412899
Artikel-Nr.:
     9702-HWP406059
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     008412899
EAN/GTIN:
     4021163168204
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Duschpaneel
SCHELL Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T DUKO COMFORT, edst. gebürstet 008412899 integrierte Duscharmatur, Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang, optionaler Batterie- oder Netzbetrieb, geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS, parametrierbar über SCHELL Single Control SSC, montage- und servicefreundlich durch schwenkbare Front, geeignet für Anschlüsse von hinten oder für Aufputzanschlüsse von oben, Lieferumfang: elektronisches Selbstschluss-Aufputz-Duschpaneel, Betätigungsknopf für Thermostat mit Überschubhülse, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C, CVD-Touch-Elektronik, programmierbar, spritz- und strahlwassergeschützt IP65, Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung, Magnetventil 6 V, 2x Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB), 2x Vorfilter, Duschkopf COMFORT Flex, verstellbarer Neigungswinkel, vandalengeschützt, mit Softstrahl und Antikalknoppen, Anschlusszubehör mit Vorabsperrung(en), Befestigungsmaterial für Wandmontage
Weitere Informationen:
Versandklasse:
S
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 934,31*
€ 1.061,99*
Lager 9702
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.001,28*
€ 1.129,30*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.013,83*
€ 1.147,17*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 989,92*
€ 1.152,23*
€ 5,95*
ab € 1.072,99*
€ 1.202,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9702
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.129,30*
€ 1.343,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,77*
€ 1.319,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.061,15*
€ 1.262,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,66*
€ 1.227,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.001,28*
€ 1.191,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 9702
Versand: Lager 9702
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 55,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
008422899
ab € 1.120,95*
Ähnlich
Schell
008462899
ab € 891,39*
Ähnlich
Schell
008472899
ab € 991,47*
Ähnlich
Schell
008432899
ab € 1.138,55*
Ähnlich
Schell
008442899
ab € 770,69*
Ähnlich
Schell
008452899
ab € 899,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.