Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 389676 Verbindungsmuffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht - Cellpack 389676 Verbindungsmuffe
Artikeldetailsicht - Cellpack 389676 Verbindungsmuffe
Artikel-Nr.:
     9653-EASY2V
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     389676
EAN/GTIN:
     4010311186931
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Kabelbinder
Kabelmuffe
kabelbinder schwarz
Gel-Verbindungsmuffe mit Verbinderblock 4x1,5-2,5mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gel
Isolierstoff:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
1,5 - 2,5 mm²
Verbindungszubehör beiliegend:
Press-/Quetschverbinder
Schutzleiter:
Ja
Anzahl der Leiter:
3
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe, abzweigmuffe cellpack, Verbindungsmuffe, Verbinderblock, 4x1, 5-2, 5mm²
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
2
1
€ 9,70*
ab € 9,12*
€ 12,52*
1
€ 5,95*
ab € 9,44*
€ 12,94*
1
€ 4,98*
ab € 9,97*
€ 13,63*
1 Tag
15
1
€ 4,99*
ab € 10,40*
€ 14,21*
3 Tage
63
1
€ 6,40*
ab € 10,85*
€ 14,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Behr Bircher Cellpack BBC
389677
€ 18,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.