Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel-Verbindungsmuffe mit Verbinderblock EASY/2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gel-Verbindungsmuffe mit Verbinderblock EASY/2 V
Gel-Verbindungsmuffe mit Verbinderblock EASY/2 V
Artikel-Nr.:
     3517A-55872013
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     389676
EAN/GTIN:
     4010311186931
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Kabelbinder
Kabelmuffe
kabelbinder schwarz

Gel-Verbindungsmuffe mit Verbinderblock EASY/2 V

Universell verwendbar zum Verbinden aller gängigen Kunststoffkabel (z. B. N(A)YY, NYM, H05) im Querschnittsbereich von 1,5 mm² bis 25 mm². Geeignet für Kupfer- und Aluminiumleiter.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Gel
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
3
Mit Schutzleiter:
ja
Leiternennquerschnitt:
1,5..2,5 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
N(A)YY
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe, abzweigmuffe cellpack
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 9,70*
ab € 9,12*
€ 12,49*
1
€ 5,95*
ab € 9,44*
€ 12,92*
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 9,97*
€ 13,61*
1 Tag
18
1
€ 4,99*
ab € 10,40*
€ 14,18*
2 Tage
65
1
€ 6,40*
ab € 10,85*
€ 14,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Behr Bircher Cellpack BBC
389677
€ 18,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.