Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6808-8393889 Herst.-Nr.: 389676 EAN/GTIN: 4010311186931 |
| |
|
|  |  |
 | Universell verwendbar zum Verbinden aller gängigen Kunststoffkabel (z. B. N(A)YY, NYM, H05) im Querschnittsbereich von 1,5 mm² bis 25 mm². Geeignet für Kupfer- und Aluminiumleiter. Ausführung: Gel, Halogenfrei: false, Geeignet für: N(A)YY, Anzahl der Leiter: 3, Isoliermaterial: Kunststoff, Bergbauzulassung: false, Mit konzentrischer Abschirmung: false, Mit Schutzleiter: true, Leiternennquerschnitt: 1,5...2,5 mm², Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: false, Verbindungszubehör mitgeliefert: Press-/Quetschverbinder, Bemessungsspannung U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Cellpack BBC GmbH | Produkt Typ: | EASY2V | Ident Code: | 389676 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 9,70* | ab € 9,12* | € 12,52* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 9,44* | € 12,94* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 9,97* | € 13,63* |  |  |  | Lager 6808 | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 10,40* | € 14,21* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 6,40* | ab € 10,85* | € 14,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6808 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6808 |  | Versand: Lager 6808 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|