Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9653-406401 Herst.-Nr.: 406401 EAN/GTIN: 3245064064019 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter DX3 1-pol 20A 250 VAC Kat. AC-22A 1TE Weitere Informationen: | | Gerätebauart: | Einbaugerät, Festeinbautechnik | Ausführung als Hauptschalter: | Ja | Ausführung als Sicherheitsschalter: | Ja | Geeignet f. Verteilereinbau: | Ja | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 250 V | Bemessungsbetriebsspannung: | 0-690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 20 A | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: | 0,75 kA | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 4500 kA | Polzahl: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9653 | | | | | | € 8,30* | ab € 8,12* | € 11,68* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,20* | € 11,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 8,30* | € 11,92* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 9,09* | € 13,04* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,71* | € 13,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9653 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9653 | | Versand: Lager 9653 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,30* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|