Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-4407020 Herst.-Nr.: 406401 EAN/GTIN: 3245064064019 |
| |
|
| | |
| Ausschalter, Lasttrennschalter Nach IEC/EN 60669-2-4, IEC/EN 60947-3 Schalter mit Kontaktöffnungsweite 5 mm, Eindeutige Anzeige der Schaltstellung (rot/grün) Schalthebel in beiden Schaltstellungen mit Zubehör Schlosshalter Best.-Nr. 406303 und Vorhängeschloss 406313 verriegelbar, Klemmen mit Best.-Nr. 406304 plombierbar Gebrauchskategorie AC22a nach IEC/EN 60947-3 Maximaler Anschlussquerschnitt Runddraht: bis 16 mm 2 (20/32 A), bis 25 mm 2 (63 A), 50 mm 2 (100, 125 A) Flexibel mit Aderendhülse: bis 10 mm 2 (20/32 A), bis 16 mm 2 (63 A), bis 35 mm 2 (100/125 A) 1-polig, 230/400 V Nennstrom: 20 A |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 8,30* | ab € 8,12* | € 11,68* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 8,20* | € 11,79* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,30* | € 11,92* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 9,09* | € 13,04* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,71* | € 13,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|