Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2273-204 Compact-Verbindungsdosenklemme rot 4x2,5mm² 100 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht - WAGO 2273-204 Compact-Verbindungsdosenklemme rot 4x2,5mm² 100 Stk
Artikeldetailsicht - WAGO 2273-204 Compact-Verbindungsdosenklemme rot 4x2,5mm² 100 Stk
Artikel-Nr.:
     9653-2273-204
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2273-204
EAN/GTIN:
     4050821027867
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Compact Verbindungsdosenklemme rot 4 x 2,5mm² 100 Stk
Weitere Informationen:
Type:
2273-204
Anzahl der Klemmstellen:
4
Nennquerschnitt:
0,5 bis 2,5 mm²
Betätigungshebeln:
Nein
Farbe:
transparent/rot
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Geeignet für::
Massivleiter
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
1100
100
pro Stück
€ 8,30*
ab € 0,112*
€ 0,145*
3 Tage
2300
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,1125*
€ 0,1455*
3 Tage
42800
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,11598*
€ 0,14898*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,11743*
€ 0,15243*
2 Tage
35500
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1188*
€ 0,1528*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,30*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
207-1333
ab € 5,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2273-500
ab € 0,42*
Zubehör
Raytech
ISAAC4MP
ab € 2,45*
Zubehör
Raytech
WATTMP
ab € 3,12*
Zubehör
Raytech
PASCAL6MP
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.