Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S19870 Herst.-Nr.: 2273-500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Orange | Gewicht und Abmessungen | Breite | 18.5 mm | | Tiefe | 72.5 mm | | Höhe | 21.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,46* | € 0,62* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,43141* | € 0,65141* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,44049* | € 0,67049* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4575* | € 0,6975* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,4648* | € 0,7048* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|