Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Result Genuine Recycled , Recycled Woolly Ski Hat , Charcoal , One Size


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Result Genuine Recycled , Recycled Woolly Ski Hat , Charcoal , One Size
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000356376
Hersteller:
     Result Clothing
Herst.-Nr.:
     RC929X- 85656
EAN/GTIN:
     5055192387229
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze
50% recycelter Polyester / 50% weiches Acryl | Größe: 21 x 22 cm | Doppelte Stärke | Volle Größe | Weiches Strickmaterial | Tiefer Ärmelabschluss | Bereit für Branding | Hergestellt aus hochwertigen und nachhaltigen Garnen aus 100 % Altkunststoff aus recycelten Kunststoffflaschen | Pflegeleicht, schnell trocknend | Hergestellt aus einer Plastikflasche (1 Liter)
Weitere Informationen:
Größe:
One Size
Materialzusammensetzung:
50% Polyester / 50% Polyacryl
Gramatur:
340 g/m²
Weitere Suchbegriffe: strickmütze grau, rollmütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.