| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000346323 Herst.-Nr.: BG335- 2758 EAN/GTIN: 5056514004534 |
| |
|
| | |
| Recycelter Polyester mit matter PU-Beschichtung | PVC frei | Wasserabweisendes Gewebe | Gepolsterte Laptop-Hülle innen, kompatibel für Geräte bis zu 15,6“ | Minimalistisches Design | Reißverschlusstasche vorne | Doppellagiger Bodeneinsatz für Strapazierfähigkeit | Rolltop-Verschluss | Sichere Clip-Verschlüsse | Gepolsterte, verstellbare Schultergurte | Flaschentasche innen | Haltegriff | Abreißetikett für einfaches Rebranding | Lieferung ohne Inhalt/Deko | Volumen: ca. 15 Liter Weitere Informationen: | | Größe: | 28 x 43 x 13 cm | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, rucksack schwarz polyester, laptop rucksack, ecospruce laptop-rucksack |
| | |
| |