| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000336930 Herst.-Nr.: CEN003- 15425 EAN/GTIN: 5054904759415 |
| |
|
| | |
| Außen: 100% Polyamid, Futter und Füllung: 100% Polyester | Polyamid-Ripstop mit EcoShield DWR-Oberfläche, Futter aus recyceltem Polyester, Füllung aus recyceltem ThermoPro-Polyester und recycelte Reißverschlussbänder | Bequeme Passform | 81 cm Länge | Vier Taschen | Zwei untere Taschen mit Reißverschluss | Eine verdeckte Innentasche mit Reißverschluss | Eine RFID-Passtasche | Durchgehender Reißverschluss mit Druckknopfleiste und Reißverschluss-Abdeckung innen | Verstellbarer Kordelzug im Bund | Feste Kapuze mit Stopper hinten für vollständige Kopfeinstellung | Ripp-Strick an den Ärmelbündchen innen | Wärmewert 3 | Ungefähr 500 g recyceltes Material wurden für die Herstellung dieses Produkts verwendet. Weitere Informationen: | | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | Außen: 100% Polyamid, Innen+Futter: 100% Polyester | Gramatur: | 60 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |