| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000334065 Herst.-Nr.: BG768- 12601 EAN/GTIN: 5056514001595 |
| |
|
| | |
| 100% PU in Lederoptik | Feinkörniges Saffiano-Leder | Hauptfach mit Reißverschluss | Internes Organizer-Fach | Integrierter Wasserflaschenhalter | Diskrete Tasche mit Reißverschluss auf der Rückseite | Innentasche mit Reißverschluss für Wertsachen | Gepolstertes Laptop-Fach, kompatibel für Geräte bis zu 14" | Weiches Futter | Reißverschluss aus hochglänzendem, goldfarbenem Metall | Griffband für Rollgepäck | Verstellbare Schultergurte aus Hauptmaterial | Haltegriff | Abreißetikett | Volumen: ca. 10 Liter | Lieferung ohne Inhalt/Deko Weitere Informationen: | | Größe: | 30 x 41 x 11 cm | Materialzusammensetzung: | 100% Polyurethan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop-rucksack 14", laptop rucksack, back pack leder, Taschen |
| | |
| |