| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000330951 Herst.-Nr.: 03823- 51734 EAN/GTIN: 3609371095706 |
| |
|
| | |
| 100% recycelter Polyester | Nachhaltiges Material | Polar-Fleece 280 | Stretch | Seitentaschen mit Reißverschluss und Hauptöffnung mit Reißverschluss | Verstärkungsband am Kragen | Elastisches Formband am Armabschluss und Saum | TearAway-Label Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 17,66* | € 24,56* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,71* | € 24,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|