| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000327767 Herst.-Nr.: 4024- 100097 EAN/GTIN: 5712540086899 |
| |
|
| | |
| Eng anliegendes Herrenoberhemd mit Stretch-Anteil | Knopf unter dem Kragen mit vollständig unsichtbarer Knopfplatzierung und 2-Knopf-Manschetten | Taillierter Schnitt | Verstärkter Kragen und verstärkte Manschetten | Rückenpasse | Abnäher am Rücken | Abgerundeter Saum Weitere Informationen: | | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 96% Baumwolle / 4% Elasthan | Gramatur: | 113 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 41,26* | € 56,40* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 43,05* | € 56,82* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 38,90* | € 62,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|