| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5800820 Herst.-Nr.: 18.4024 EAN/GTIN: 5712540086899 |
| |
|
| | |
| 18.4024 Herren Luxus Stretch Hemd
- 113g/m², 96% Baumwolle, 4% Lycra
- Button-Under-Kragen
- abgerundeter Saum
- Abnäher am Rücken
- Taillierter Schnitt
- Rückenpasse
- Easy Care
- bügelleicht
Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | weiß | Schnitt: | Tailliert | Ausführung: | Hemd | Material: | 96% Baumwolle, 4% Lycra | Form: | langarm | Gewicht: | 113g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemd weiß langarm, arbeits hemd, arbeitshemden langarm, Cotton, Classics-18.4024, Luxus, Stretch, Hemd, langarm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 41,26* | € 56,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,05* | € 56,82* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 38,90* | € 62,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|