Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cotton Classics-18.4024 Luxus Stretch Hemd langarm Gr. S white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cotton Classics-18.4024 Luxus Stretch Hemd langarm Gr. S white
Cotton Classics-18.4024 Luxus Stretch Hemd langarm Gr. S white
Cotton Classics-18.4024 Luxus Stretch Hemd langarm Gr. S white
Artikel-Nr.:
     5417B-p5800820
Hersteller:
     Cotton Classics
Herst.-Nr.:
     18.4024
EAN/GTIN:
     5712540086899
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
18.4024 Herren Luxus Stretch Hemd

  • 113g/m², 96% Baumwolle, 4% Lycra
  • Button-Under-Kragen 
  • abgerundeter Saum
  • Abnäher am Rücken
  • Taillierter Schnitt
  • Rückenpasse
  • Easy Care
  • bügelleicht
Weitere Informationen:
Brusttasche:
Nein
Bügeln:
Easy Iron (bügelleicht)
Schnitt:
Tailliert
Internetfarbe:
weiß
Größe:
S
Farbe:
weiß
Material:
96% Baumwolle, 4% Lycra
Gewicht:
113g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Hemd
Weitere Suchbegriffe: Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemd weiß langarm, arbeits hemd, arbeitshemden langarm, Cotton, Classics-18.4024, Luxus, Stretch, Hemd, langarm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 41,24*
€ 56,43*
4 Tage
9
€ 5,99*
ab € 42,75*
€ 56,75*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 38,92*
€ 63,16*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.