Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craghoppers Expert , Expert Expolite Thermal Jacket , Black , L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000320571
Hersteller:
     Craghoppers Expert
Herst.-Nr.:
     CEN001- 24238
EAN/GTIN:
     5054904639427
Suchbegriffe:
Jacke aus recyceltem Polyester
Recyclingpolyesterjacke
Steppjacke
Wattejacke
Mini-Ripstop aus recyceltem Polyester mit EcoShield DWR-Oberstoff und Futter | ThermoPro-Innenmaterial aus recyceltem Polyester und recycelte Reißverschlussbänder | 69 cm Länge | Vier Taschen | Zwei aufgesetzte untere Taschen mit Reißverschluss | Eine verdeckte Innentasche mit Reißverschluss | Eine RFID-Passtasche | Durchgehender Reißverschluss mit Abdeckung innen und Kinnschutz | Verstellbarer Kordelzug im Bund | Elastisch eingefasste Ärmelabschlüsse | Die rechte Außentasche dient auch als Staufach | Wärmewert 2 | Füllung: 140 g/m² | Ungefähr 50 Flaschen wurden für die Herstellung dieses Produkts recycelt.
Weitere Informationen:
Größe:
L
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.