| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000319407 Herst.-Nr.: KXPJ- 43848 EAN/GTIN: 4260657678779 |
| |
|
| | |
| Pilotenjacke aus abriebfestem Baumwoll-Polyester-Mischgewebe, PU-Beschichtung | Zwei Brusttaschen, große Smartphonetasche, zwei Hüfttaschen, Armbüro, Innentasche | Optional mit Reißverschluss abnehmbarer Polyesterfellkragen | Optional mit Reißverschluss herausnehmbares Innenfutter | Optional mit Reißverschluss abnehmbare Ärmel | Kein Außenlabel am Produkt: Geeignet zum Rebranding | Veredelungszugang zum einfachen Bedrucken | Ausgestattet mit EAN Barcode | Einzeln in Polybeutel verpackt Weitere Informationen: | | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 60% Baumwolle / 40% Polyester, Innenfutter: 100% Polyester | Gramatur: | 245 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke marine größe l, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke gr l |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,06* | € 53,62* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 40,27* | € 53,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|