| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000313526 Herst.-Nr.: BO7146- 129838 EAN/GTIN: 8434344405290 |
| |
|
| | |
| Rucksack für Laptop in Melange-Optik | Doppelter Schultergurt und spezieller Tragegriff | Zwei zentrale Taschen | Fronttasche mit Reißverschluss in Kontrastfarbe Red | Seitliche Netztaschen | Herausreißbares Label | Wasserabweisend | Einheitsgröße: 28 x 43 x 13 cm | Volumen: ca | 15 Liter | Lieferung ohne Inhalt/Deko Weitere Informationen: | | Größe: | 28 x 43 x 13 cm | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 400 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, rucksack schwarz polyester, laptop rucksack, rucksack schwarz, Taschen |
| | |
| |