| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000310778 Herst.-Nr.: R500X- 85078 EAN/GTIN: 5055192380701 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 100 % recycelter Ripstop-Polyester mit TPU, Wattierung: 100 % recycelter REPREVE®-Polyester mit 200 g/m², Innenfutter: 100 % recycelter Polyester | Verbesserte Wasserabweisbarkeit: Regenwasser rollt von der Oberfläche des Kleidungsstücks ab | Atmungsaktiv | Windproof | EN ISO 20471: 2013+A1:2016 Klasse 2 | RIS-3279-TOM Klasse 2 (nur Orange) | Navy: nur verbesserte Sichtbarkeit | Durchgehender YKK-Reißverschluss vorne mit Kinnschutz und Schieber | Saum, Ärmelabschluss und Kapuze elastisch | Länger geschnittener geformter Saum hinten | Bedruckte Sicherheitsbänder | Zwei Reißverschluss-Taschen seitlich | Wattierte Kapuze | Innentasche | Aufhänger | Recyceltes, abriebfestes Ripstop-Obermaterial mit hochwertiger, recycelter REPREVE®-Wattierung aus umweltfreundlichen Materialien, hergestellt aus recycelten Kunststoff-Flaschen und Industrieabfällen | PFOA-frei | Recycelbar | Veredelungszugang: verdeckt im Brustbereich links und unten am Saum | Bereit für Branding | Polybeutel ist biologisch abbaubar | Hergestellt aus 23 Plastikflaschen (1 Liter) | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wattierte Jacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke marine l, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke |
| | |
| |