| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000309236 Herst.-Nr.: TRA524- 77208 EAN/GTIN: 5051522831592 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wasserabweisendes, leichtes Material mit nahtlosem Steppdesign für mehr Windschutz und Wärme | Warmloft Performance-Technologie Isolierung | 120 g/m2 Körperisolierung mit Wattegewicht mit hohem Wärme-Gewicht-Verhältnis | Angedeutete isolierte Kapuze und Stretch-Bindung an Gesicht, Ärmelabschlüssen und Saum | 2 untere Taschen mit Reißverschluss, kann leicht zusammengedrückt werden Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 38 (12) | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 160 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |