Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regatta Professional , X-Pro Icefall III Thermal Jacket , Black , 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000309234
Hersteller:
     Regatta
Herst.-Nr.:
     TRA523- 77194
EAN/GTIN:
     5051522831547
Suchbegriffe:
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Kälteschutzjacke
Wasserabweisendes, leichtes Material mit nahtlosem Steppdesign für mehr Windschutz und Wärme | Warmloft Performance-Technologie Isolierung | 120 g/m2 Körperisolierung mit Wattegewicht mit hohem Wärme-Gewicht-Verhältnis | Angedeutete isolierte Kapuze und Stretch-Bindung an Gesicht, Ärmelabschlüssen und Saum | 2 untere Taschen mit Reißverschluss, kann leicht zusammengedrückt werden
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Gramatur:
160 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.