| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000309072 Herst.-Nr.: 9606- 102013 EAN/GTIN: 5712540071109 |
| |
|
| | |
| 88% Polyester/12% Elasthan, 2-Lagen-Material mit 310T Polyester-Innenfutter und DuPont™-Wattierung | Hochwertiges dehnbares und wasserabweisendes Material | Premium-DuPont™-Isolierung | Moderne und sportliche Business-Jacke | Stehkragen | Wasserdicht | Zwei geräumige warm gefütterte Taschen vorne | Elastisches Detail an Saum und Ärmelbündchen | Innentasche | Wasserdicht: 8.000 mm | Atmungsaktiv 3.000 g/m² / 24h | Windproof Weitere Informationen: | | Größe: | XS | Materialzusammensetzung: | 88% Polyester / 12% Elasthan, Futter: 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, kälteschutzjacke, winterjacke xs |
| | |
| |