| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000308690 Herst.-Nr.: RA5097- 87836 EAN/GTIN: 8434344480716 |
| |
|
| | |
| Außenseite: 100% Polyester, 300T, Futter: 100% Polyester, Wattierung: 100% Polyester, federleicht, 290 g/m² | Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz und Puller in Kontrastfarbe | Feste Kapuze | Seitentaschen mit Reißverschluss und Puller in Kontrastfarbe | Reflektierende Details an Ärmeln und Rücken | Artikel 4 cm länger als das Modell NORWAY | Elastische Stoffeinfassung an Ärmelbündchen, Saum und Kapuze in Kontrastfarbe | Tasche zum Verstauen der Jacke | Windabweisend | Regenabweisend Weitere Informationen: | | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 290 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |