| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000303303 Herst.-Nr.: HVW703- 107666 EAN/GTIN: 6933883201162 |
| |
|
| | |
| Entspricht Norm EN ISO20471:2013 Class 2 | Dieses Gilet/diese Jacke ist gegen Metalldetektoren und Scanner gefeit und eignet sich ideal für die Elektronik- und Telekommunikationsbranche | Handytaschen | Umkehrbarer interaktiver Reißverschluss | 300D PU-beschichtetes Polyester-Außenmaterial | Elegante, diagonal verlaufende Chevron-Reflektorbänder um den Körper für Style und Sicherheit | Hautsympathisches, marineblaues Mikro-Gewebefutter an Body und Ärmeln | Die Ärmel sind abnehmbar | Handytasche auf der rechten Brust mit reflektierender Paspelpatte mit Klettverschluss | Elastische Ärmelbündchen | Zwei untere Taschen mit reflektierenden Paspelpatten | Innentasche mit Klettverschluss | Der Hersteller garantiert die Reflexeigenschaften nach EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40 °C. | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 190 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |