| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000289285 Herst.-Nr.: TRA496- 76898 EAN/GTIN: 5057538790533 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 100% Polyamid mit wasserabweisender, gewachster Oberfläche | Dauerhaft wasserabweisendes Finish | Wärmeisolierung mit Down-Touch-Technologie | Warme Polyesterisolierung – 60 g/m² | Innenfutter aus Polyester-Taftgewebe | Reißverschlussabdeckung innen | 2 untere Taschen mit Reißverschluss | Dieses Produkt hat kein externes Logo-Branding | Stretch-Bündchen an Ärmeln und Saum Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 3XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyamid | Gramatur: | 60 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |