| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000282309 Herst.-Nr.: RA5091- 87629 EAN/GTIN: 8434344176176 |
| |
|
| | |
| Oberstoff: 100% Polyester, 300 Taffeta; Futter: 100% Polyester, Taffeta 290; Wattierung: 100% Polyester, 150 g/m² | Steppjacke mit anliegender Kapuze mit federleichter und softer Wattierung | Durchgehender, verdeckter Reißverschluss Ton-in-Ton mit Kinnschutz | Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss | Elastische und gleichfarbige Stoffeinfassung an Armbündchen, Saum und Kapuze | Innenfutter in Kontrastfarbe | Steppjacke mit federleichter und softer Wattierung gefüttert | Taillierter Fit | Wind- und Wasserabweisend Weitere Informationen: | | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 290 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke l, kälteschutzjacke, roly thermojacke |
| | |
| |