| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000231297 Herst.-Nr.: QD615- 112905 EAN/GTIN: 5060566341486 |
| |
|
| | |
| 100 % Baumwoll-Canvas | Volumen: ca. 19 Liter | Akzente aus echtem PU und echtem Metall | Passend für Laptops bis 14'' | Gepolstertes Laptop-Fach | Verschluss mit Tunnelzug und mit robustem Seil | Gepolsterte, verstellbare Schultergurte | Gepolsterter Rückeneinsatz | Gepolsterter Boden | Haltegriff | Abreißetikett für einfaches Rebranding | Lieferung ohne Inhalt/Deko Weitere Informationen: | | Größe: | 26 x 45 x 16,5 cm | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, bagpack grün, laptop rucksack, baumwoll rucksack, Taschen |
| | |
| |