| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000221710 Herst.-Nr.: 39332- 25969 EAN/GTIN: 8713159239703 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Banff Hybrid Damen Isolierjacke | Global Fit | Kontrastfarbener 2-Wege-Spiral-Reißverschluss vorne in der Mitte | Kinnschutz | Kontrastfarbener Absatz am Bund | Reflektierende Details | Easy Grip Reißverschluss-Puller | Gedrucktes Hauptetikett | Medienausgangsöffnung innen mit Kabelführung | Reißverschluss-Garage an Einschubtaschen | Nylon mit Dull-Cire-Beschichtung 380T, wasserabweisend und daunendicht Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | Obermaterial: 94% Polyester / 6% Elasthan, Seiten- und Armeinsatz: 100% Nylon | Gramatur: | 38 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |