| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000193096 Herst.-Nr.: HV018T- 149251 EAN/GTIN: 6933883207850 |
| |
|
| | |
| Hi-Vis Yellow und Hi-Vis Orange entsprechen EN ISO20471:2013 Klasse 1, Black und Navy bieten eine verbesserte Sichtbarkeit | 5 cm breite Reflektions-Streifen aus 3M™ Scotchlite™ | Zwei Reflektions-Streifen um jedes Bein | Bund mit fünf Gürtelschlaufen und Knopfverschluss | Reißverschluss vorne | Cargotaschen am Bein | Kniepolstertaschen mit verstecktem Zugang | Gesäßtasche mit Knopfverschluss | Bundweite 28 ist nur in Länge 31 erhältlich | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge Weitere Informationen: | | Größe: | 38/31 | Materialzusammensetzung: | 80% Polyester / 20% Baumwolle | Gramatur: | 340 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |