Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Result Safe-Guard , High Vis Winter Blouson , Fluorescent Yellow , S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000157623
Hersteller:
     Result Clothing
Herst.-Nr.:
     R217X- 120674
EAN/GTIN:
     5055192340040
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
Entspricht Norm EN ISO20471:2013, Klasse 3 | EN343 zertifiziert | Komplett versiegelte, wasserdichte Nähte | Verdeckte Kapuze mit Kordel | Robuster Reißverschluss vorne | Sturmpatte mit Nietenverschluss | Eine Innentasche rechts | 50 mm breite, aufgenähte Reflektions-Streifen | Zwei Seitentaschen mit Abdeckung | Für größtmögliche Sicherheit sollte dieses Kleidungsstück gut befestigt und in sauberem Zustand getragen werden | Elastischer Bund | Außen: 300D Polyurethan beschichtetes Oxford Polyester | Isolierung: 4 oz Polar-Therm Wattierung | Futter: 100% gesteppte Polyester Wattierung | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge
Weitere Informationen:
Größe:
S
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.