| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000157546 Herst.-Nr.: R209F- 81996 EAN/GTIN: 5055192339327 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wasserdichtes, 3-lagiges Verbundmaterial | 4-Wege-Superstretch-Softshell-Material | Mittelschicht: TPU 5.000 mm, wasserdichte, 1.000 g atmungsaktive und winddichte Membran | Windschutzleiste innen | Durchgehender Reißverschluss bis zum Kragen | Zwei Reißverschluss-Taschen | Graues Fleece-Innenfutter bei allen Farben | Innen: Microfleece, 100 % Polyester Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 290 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |