| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000157170 Herst.-Nr.: R196X- 81611 EAN/GTIN: 5055192350483 |
| |
|
| | |
| Außen: 210T 100% Nylon mit Beschichtung aus Polyacryl | Innen: 120 g/m² 100% Polyester Wattierung | Futter: 220 g/m² 100% Polyester Fleece | Wasserabweisend, winddicht | Cord-Kragen | Windschutzleiste mit Druckknöpfen | Schwerer 2-Wege-Reißverschluss | Aufgesetzte Taschen mit Druckknopf und seitlichen, warmen Taschen | Brusttasche mit Reißverschluss außen | 2x2 Diamantstepp | Gestepptes Innenfutter aus Fleece | Seitliche Ventilationsöffnungen mit Druckknöpfen | Rückseitige Details | Anhänger Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke gelb xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb |
| | |
| |