| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000112167 Herst.-Nr.: BVS2- 78573 EAN/GTIN: 4040857945150 |
| |
|
| | |
| Köpergewebe, 215 g/m² | Vorbinder mit durchgehendem Band aus Schürzenstoff, mit Nahtsicherung | Waschbar bis 60°C Weitere Informationen: | | Größe: | 70 x 55 cm | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gramatur: | 215 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 5,37* | € 8,19* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,00* | € 9,12* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 6,18* | € 9,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|