| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000030508 Herst.-Nr.: BG550- 12346 EAN/GTIN: 5060244896826 |
| |
|
| | |
| 600D / 420D Polyester-Mischung | Design mit zwei Fächern | Passend für Laptops bis 15,6'' | Gepolstertes Laptop-Fach | Media-Tasche und Kopfhöreranschluss | Gepolsterte, verstellbare Schultergurte | Kompressionsgurte | Gepolsterter Rückeneinsatz | Organizer-Fach | Elastische Flaschen-Schlaufen | Belüftungsöffnungen mit Ösen aus echtem Metall | Volumen: ca. 18 Liter | Haltegriff | Abreißetikett | Lieferung ohne Inhalt/Deko Weitere Informationen: | | Größe: | 31 x 44 x 16 cm | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, rucksack schwarz polyester, laptop rucksack, bagbase back pack, Taschen |
| | |
| |